Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP KITUSBSPIDGLEVME EVALUATIONSBOARD, USB ZU SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315699
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KITUSBSPIDGLEVME
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: HC08JB - JG - JT - JW
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: HC08
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation board, USB A to USB B cable, CD-ROM containing
  • Prozessorserie: HC08
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC68HC908JW32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, NXP, KITUSBSPIDGLEVME, 2315699, 231-5699
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 109,09*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,09*
    € 129,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,24*
    € 128,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,12*
    € 123,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,27*
    € 113,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,72*
    € 100,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.