Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MKL28Z512VLL7 MCU, 32 BIT, 72MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985214
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL28Z512VLL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis Family L Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 82 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 31 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis 
  • MCU-Baureihe: Baureihe L
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MKL28Z512VLL7, 2985214, 298-5214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 11,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.254,10*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-A8471
    € 100,42*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-P3115
    € 99,78*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    € 338,25*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    € 1.216,35*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.