Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK20DX256VLL10 MCU, 32 BIT, 100MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985213
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK20DX256VLL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis Family K Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 66 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 2 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis 
  • MCU-Baureihe: Baureihe K
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK20DX256VLL10, 2985213, 298-5213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 14,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F-AGM01
    € 83,43*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    € 350,74*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    € 1.215,49*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    € 151,34*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60D100M
    € 150,16*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.