Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS HIN232ACBNZ-T RS232-TRANSCEIVER, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983761
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     HIN232ACBNZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: Vollduplex
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Übertragungsrate, max.: 230 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, RENESAS, HIN232ACBNZ-T, 2983761, 298-3761
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,662*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    ST232BDR
    ab € 0,402*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    ST232CDR
    ab € 0,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.