Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST232CDR TREIBER/RECEIVER RS232,5V, 16SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564303
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST232CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Kommunikation
RS232
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Übertragungsrate, max.: 220 Kbps
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,45*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.