Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5143-K-48 MESSLEITUNG, SMD-PRÜFPINZETTE/BANANENST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2982990
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5143-K-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Messpinzette
Prüfpinzette
Anschlusslänge - imperial: 47 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Doppelbananenstecker
  • Produktpalette: 5143 Series
  • Teststecker A: SMD-Prüfpinzette
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 400 Vrms
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Testpinzette, messkabel schwarz, messkabel, messkabel pomona, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, POMONA, 5143-K-48, 2982990, 298-2990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,35*
    € 65,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,90*
    € 64,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,42*
    € 58,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,07*
    € 53,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,81*
    € 43,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    3744A-0.
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Pomona
    3834-0
    ab € 5,30*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 154,74*
    Zubehör
    Pomona
    73084-0
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Pomona
    1269
    ab € 10,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.