Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 9206 REFLEXLICHTSCHRANKE, 0.05A, 5MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981800
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 9206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 16 V
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Erfassungsabstand: 5 mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.45 V
  • Sensormontage: SMD
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorgehäuse, fototransistor, Lichtschranken, Reflexlichtschranken, Sensoren, Wandler, AMS OSRAM GROUP, SFH 9206, 2981800, 298-1800
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,60*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,27*
    Lager 139
    960
    5
    € 14,99*
    ab € 0,564*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.