Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 3410-Z FOTOTRANSISTOR, NPN, 570NM, SMDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981746
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 3410-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: -
  • Stromverbrauch: -
  • Bauform - Transistor: SMD
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, AMS OSRAM GROUP, SFH 3410-Z, 2981746, 298-1746
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4579
    5
    € 14,99*
    ab € 0,506*
    € 1,418*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,07*
    € 1,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,09* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.