Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 300 FOTOTRANSISTOR, NPN, 880NM, RADIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981724
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Wellenlänge, typ.: 880 nm
  • Abstrahlwinkel: 50 °
  • Produktpalette: -
  • Stromverbrauch: 200 mW
  • Bauform - Transistor: Side-Looker
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, AMS OSRAM GROUP, SFH 300, 2981724, 298-1724
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    951
    89
    € 6,99*
    ab € 0,28*
    € 0,40*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,28*
    € 0,44*
    1 Tag
    951
    7
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,62*
    7 Tage
    unbekannt
    7
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,62*
    Lager 139
    961
    5
    € 14,99*
    ab € 0,203*
    € 0,849*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,245* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Donau Elektronik
    5 SC
    € 0,346*
    Sonstiges
    Kingbright
    RTC-52
    € 0,41*
    Sonstiges
    Kingbright
    RTC-52-VE100
    € 0,3042*
    Sonstiges
    Signal Construct
    DAH50100
    € 0,217*
    Sonstiges
    Signal Construct
    DAH50150
    € 0,217*
    Sonstiges
    Signal Construct
    DMC50
    € 0,069*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SMK1089
    € 8,26*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SML1089
    € 5,72*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SMQ1089
    € 2,60*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SMU1 089
    € 2,32*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SMZ1089
    € 2,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.