Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 2716 A01 FOTODIODE, AEC-Q101, 620NM, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981723
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2716 A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 620 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: CHIPLED
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Dunkelstrom: 10 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, SFH 2716 A01, 2981723, 298-1723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,305*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.