Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 2700 FA A01 FOTODIODE, AEC-Q101, 890NM, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981718
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2700 FA A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 890 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 70 °
  • Produktpalette: CHIPLED
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Dunkelstrom: 45 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, SFH 2700 FA A01, 2981718, 298-1718
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,351*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.