Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP BPW 34 FASR-Z FOTODIODE, AEC-Q101, 880NM, SMDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981622
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FASR-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 880 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, BPW 34 FASR-Z, 2981622, 298-1622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,495*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.