Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SMBJ9V0CA TVS-DIODE, 600W, 9V, BIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981393
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMBJ9V0CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 9 V
  • Klemmspannung, max.: 15.4 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 10 V
  • Durchbruchspannung, max.: 11.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SMBJ9V0CA, 2981393, 298-1393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0959*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,7534*
    € 0,89655
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3234*
    € 0,38485
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2863*
    € 0,3407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2331*
    € 0,27739
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1725*
    € 0,20528
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1585*
    € 0,18862
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.