Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SMBJ130A TVS DIODE, 600W, 130V, UNIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981345
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMBJ130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 130 V
  • Klemmspannung, max.: 209 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 144 V
  • Durchbruchspannung, max.: 159 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SMBJ130A, 2981345, 298-1345
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0817*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3761*
    € 0,44756
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2912*
    € 0,34653
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1864*
    € 0,22182
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1643*
    € 0,19552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1398*
    € 0,16636
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.