Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR P6KE10A TVS-DIODE, 600W, 8.55V, UNIDIR, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981303
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Transil
  • Sperrspannung: 8.55 V
  • Klemmspannung, max.: 18.6 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 9.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 10.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, P6KE10A, 2981303, 298-1303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.