Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR 1V5KE12CA TVS-DIODE, 1.5KW, 10.2V, BIDIR, DO-201AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981261
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1V5KE12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: 1.5KE
  • Sperrspannung: 10.2 V
  • Klemmspannung, max.: 16.7 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 11.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 12.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-201AE
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, 1V5KE12CA, 2981261, 298-1261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,205*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.