Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFSB20120A-F085 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 32A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981083
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSB20120A-F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: EliteSiC Series
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 120 nC
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFSB20120A-F085, 2981083, 298-1083
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,67*
    € 14,72*
    € 6,90*
    ab € 8,92*
    € 18,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.