Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FFSB10120A-F085 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 10A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981081
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSB10120A-F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kapazitive Gesamtladung: 62 nC
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FFSB10120A-F085, 2981081, 298-1081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,61*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.