Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-FKI433V2 DEV KIT, SUB-1GHZ-HF-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980992
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-FKI433V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: HF-Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: Development Kit S2-LP/STM32L0
  • Kit-Anwendungsbereich: HF / ZF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: S2-LP, STM32L0
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, HF-Leitungstransceiver, HF-Transceiver, Mainboard, Motherboard, stm entwicklungsboard, mainboard, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, HF-Entwicklungstools, Kits, Wireless-Anwendungen, STMICROELECTRONICS, STEVAL-FKI433V2, 2980992, 298-0992
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 61,24*
    € 79,17*
    € 8,95*
    ab € 62,86*
    € 83,29*
    € 5,90*
    ab € 73,42*
    € 94,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,17*
    € 94,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,97*
    € 92,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,35*
    € 90,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,92*
    € 85,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,24*
    € 72,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.