Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS HVLED001BTR LED-TREIBER, BUCK-BOOST/FLYBACK, SSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980881
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HVLED001BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC
  • Ausgangsspannung, max.: 18 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 6.3 V
  • Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Bauform - Treiber: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1.2 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, HVLED001BTR, 2980881, 298-0881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,879*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVAL-PSR01B-35W
    ab € 85,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.