Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3659-34 BANDKABEL,RND/FLACH,34KONT,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-297616
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3659-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 34-pol
bandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 41.9 mm
  • Produktpalette: 3659
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Flachbandkabel: Flachrundkabel mit Mantel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 34 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 34 pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3659-34, 297616, 297-616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,00*
    € 85,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,09*
    € 83,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,73*
    € 71,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,38*
    € 63,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,08*
    € 61,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,77*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.