Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FIHAA03C1F NETZFILTER, ITE, 3.6MH, 3A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965705
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FIHAA03C1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FIHA
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 1-phasig 3a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, XP POWER, FIHAA03C1F, 2965705, 296-5705
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,01*
    € 25,08*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 16,12*
    € 27,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007493
    ab € 9,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.