Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSR 5045 B RASTNIET, NYLON 6, 5.2MM, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2954505
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSR 5045 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 5.2 mm
  • Außentiefe: 2.2 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Klemmbereich, min.: 1.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 2.5 mm
  • Produktpalette: TRSR Cross
  • Außendurchmesser: 9 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRSR 5045 B, 2954505, 295-4505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1195* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.