Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSR 3560 W RASTNIET, NYLON 6, 3.7MM, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2954496
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSR 3560 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 3.7 mm
  • Klemmbereich, max.: 4.6 mm
  • Produktpalette: TRSR Cross
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 3.7 mm
  • Außentiefe: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRSR 3560 W, 2954496, 295-4496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0905* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.