Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TRSR 3145 W RASTNIET, NYLON 6, 3.1MM, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2954490
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TRSR 3145 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 11.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 13 mm
  • Produktpalette: TRSR
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 3.1 mm
  • Außentiefe: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TRSR 3145 W, 2954490, 295-4490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,48*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.