Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GW-85027 NETZKABEL, LSZH IEC C7/NEMA 1-15P, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950075
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GW-85027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3m
netzkabel für notebook
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: GW LZSH
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 7 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 1-15P auf Kleingerätestecker (IEC 60320 C7)
  • Nennspannung: 125 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 2 polig, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, GW-85027, 2950075, 295-0075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    ab € 2,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.