Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 77-7406-0000-50008-0200 KABEL, 8POS, RUNDBUCHSE/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949615
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77-7406-0000-50008-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: 620
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundbuchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, R, BINDER, 77-7406-0000-50008-0200, 2949615, 294-9615
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 21,36*
    € 35,21*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 21,63*
    € 36,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,19*
    € 39,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2823 000 000
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Binder
    08 0219 000 000
    ab € 9,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.