Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BZX84B22VLFHT116 ZENER-DIODE, 22V, 0.25W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2948777
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84B22VLFHT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZX84BFH
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 22 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, diode sot-23, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, BZX84B22VLFHT116, 2948777, 294-8777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0476*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3189*
    € 0,37949
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    BZX84B22VLYFHT116
    ab € 0,0682*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.