Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BZX84B12VLFHT116 ZENER-DIODE, 12V, 0.25W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947769
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84B12VLFHT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZX84BFH
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, diode sot-23, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, BZX84B12VLFHT116, 2947769, 294-7769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0442*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.