Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KDZLVTR82 ZENER-DIODE, 82V, 1W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947670
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZLVTR82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: KDZLV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 82 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, KDZLVTR82, 2947670, 294-7670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0842*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6249*
    € 0,74363
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4606*
    € 0,54811
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2545*
    € 0,30286
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1003*
    € 0,11936
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.