Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS ET910 DIGIT. MESSGERÄT/TESTER, USB-A, 3-20V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947096
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     ET910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Produktpalette: -
  • Messanzeige: LCD
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Spannungsmessbereich AC: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: USB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, Spannungsprüfer, KLEIN TOOLS, ET910, 2947096, 294-7096
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 37,31*
    € 50,93*
    € 8,95*
    ab € 37,55*
    € 50,94*
    € 6,95*
    ab € 47,14*
    € 61,21*
    8 Tage
    3
    € 6,99*
    ab € 59,87*
    € 75,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 59,79*
    € 85,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,46*
    € 101,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,03*
    € 100,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,55*
    € 83,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,31*
    € 81,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,81*
    € 78,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,79*
    € 71,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.