|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910193349 Herst.-Nr.: ET910 EAN/GTIN: 0092644691393 |
| |
|
|  |  |
 | Klein Tools ET910 USB Multimeter Testet die maximale USB-Ausgangsstromstärke: 0,5A, 1A, 2A, 3A Überwachung des USB-Ausgangs: Spannung, Strom, Kapazität , Energie, Widerstand (berechnet) Qualcomm Quick Charge®-kompatibel Erkennung von Spannungs- und Stromüberlastung 10-Speicherplätze Heller, leicht lesbarer LCD-Bildschirm Das Klein Tools ET910 ist ein digitales USB-Prüf- und Messgerät für USB-A (Typ A) Anschlüsse. Es dient zur genauen und zuverlässigen Messung und zeigt die Spannung, den Strom, die Kapazität, Energie und den Widerstand des USB-Anschlusses gleichzeitig an. Es kann außerdem die maximale Stromabgabe des USB-Anschlusses mit den integrierten festen Lasten prüfen, sodass der Anwender keine externe Last anschließen muss. Es kann mit jedem USB-A-Anschluss betrieben werden, der über die Funktion zur Stromabgabe verfügt. Es erfordert keine Batterien, da es den Strom von der Stromquelle bezieht. Höhe: 110 mm Länge (Tiefe): 25 mm Breite: 54 mm Kategorie: USB Multimeter Gewicht: 78 g Produkt-Art: USB Multimeter Hersteller-Nr.: ET910 EAN: 0092644691393 Spannung: 3 bis 20 V DC Stromstärke: 0,05 bis 3 A Abgegebene Ladung: 99,999 mAh Max. (Basierend auf dem Display Layout) Abgegebene Energie: 999 Wh Max. (Basierend auf dem Display Layout) Widerstand: 400 ? Max. Verstrichene Zeit: Bis zu 999 Stunden, 59 min., 59 s (Basierend auf dem Display Layout) Lieferumfang: Digitales USB Prüf- und Messgerät ET910
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 37,25* | € 50,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 37,25* | € 50,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 47,03* | € 61,19* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 59,70* | € 75,93* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 59,88* | € 85,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|