Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCS306AJTLL SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 6A, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947046
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS306AJTLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Kapazitive Gesamtladung: 19 nC
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCS306AJTLL, 2947046, 294-7046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.