Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCS220AJHRTLL SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 20A, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947038
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS220AJHRTLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Kapazitive Gesamtladung: 31 nC
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCS220AJHRTLL, 2947038, 294-7038
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,94*
    € 7,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,91*
    € 14,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.