Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCS210AJHRTLL SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 10A, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947035
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS210AJHRTLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Kapazitive Gesamtladung: 15 nC
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCS210AJHRTLL, 2947035, 294-7035
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,29*
    € 4,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,47*
    € 9,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.