Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTE0T00001FWREA000R PG-FP6 FLASH PROGRAMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946744
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTE0T00001FWREA000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Löschen/Programmieren/Verifizieren von Programmen, benutzerfreundliche GUI/FP6-Anschluss, eigenständiger Betrieb
  • Produktpalette: SAM 32 Family SAM E Series Microcontrollers
  • Unterstützte Produktfamilien: 78K, R8C, RH850, RL78, RX, SuperH, V850
  • Lieferumfang des Kits: GND-Kabel, Netzadapter, Zielkabel, USB-Kabel, PG-FP6 Flash-Programmierer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, RENESAS, RTE0T00001FWREA000R, 2946744, 294-6744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 770,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 833,66*
    € 992,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 825,92*
    € 982,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 801,90*
    € 954,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 787,02*
    € 936,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 770,86*
    € 917,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.