Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120572 STROMMESSZANGE, 0.5-4500A, OSZILLOSKOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945516
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120572
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Stromzange
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: MiniFlex Series
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope
  • Strombereich, min.: 500 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 4.5 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 487,27*
    € 561,87*
    Frei Haus
    ab € 519,95*
    € 561,88*
    Frei Haus
    ab € 506,00*
    € 565,37*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 538,45*
    € 581,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 658,40*
    € 710,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 710,68*
    € 845,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 703,65*
    € 837,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 680,11*
    € 809,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 670,41*
    € 797,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 658,40*
    € 783,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035453
    ab € 8,68*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102101Z
    ab € 40,51*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102087
    ab € 135,99*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102102
    ab € 12,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.