Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 810D-15 TUPFER FENSTERLEDER BEIDSEIT 127MM 15ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945183
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     810D-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Größe der Tupferspitze: -
  • Produktpalette: 810D
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Grifflänge: 5 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Material der Tupferspitze: Synthetisches Fensterleder
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reinigungsstäbchen, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 810D-15, 2945183, 294-5183
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 6,82*
    € 11,54*
    Lager 139
    7
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 8,73*
    € 13,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Paket
    1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,582* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MG Chemicals
    810D-50
    ab € 38,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.