Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 810-15 TUPFER FENSTERLEDER EINS. 101.6MM 15ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945181
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     810-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Größe der Tupferspitze: -
  • Produktpalette: 810
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Grifflänge: 4 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Synthetisches Fensterleder
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reinigungsstäbchen mg chemicals, reinigungs stäbchen, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 810-15, 2945181, 294-5181
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 7,90*
    € 14,16*
    Lager 139
    4
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 10,21*
    € 15,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Paket
    1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,68067* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MG Chemicals
    810-50
    ab € 22,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.