Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VBUS03B1-SD0-G4-08 ESD-SCHUTZDIODE, 3.3V, CLP0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932857
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VBUS03B1-SD0-G4-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 29 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 45 W
  • Bauform - Diode: CLP0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, VBUS03B1-SD0-G4-08, 2932857, 293-2857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0484*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5828*
    € 0,69353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4303*
    € 0,51206
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1551*
    € 0,18457
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.