Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KDS11 ERKENNUNGSSCHALTER SPST 0.4VA 20V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931881
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KDS11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: KDS
  • Außenhöhe: 18.03 mm
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Außenbreite: 15.24 mm
  • Außentiefe: 10.16 mm
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taster, C&K COMPONENTS, KDS11, 2931881, 293-1881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.