Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGETEK VM816C50A-D BOARD KREDITKARTE, EMBEDDED-VIDEO-ENGINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931598
Hersteller:
     BRIDGETEK
Herst.-Nr.:
     VM816C50A-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Lieferumfang des Kits: Entwicklungsmodul BT816, 5 Zoll-TFT-LCD-Anzeige (800x480) mit resistivem Touchpanel
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Bridgetek
  • Unterart Anwendung: HMI-Embedded-Video-Engine
  • Kit-Anwendungsbereich: Embedded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: BT816
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, BRIDGETEK, VM816C50A-D, 2931598, 293-1598
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 58,25*
    € 75,78*
    € 8,95*
    ab € 60,31*
    € 80,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,78*
    € 90,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,39*
    € 88,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,85*
    € 86,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,19*
    € 82,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,25*
    € 69,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.