| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1806850 Herst.-Nr.: VM816C50A-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bilddiagonale = 5Zoll Display Technologie = LCD Kit-Klassifizierung = Entwicklungsmodul Kit-Name = EVE Credit Card Board Zum Einsatz mit = BT816 eingebettete Video-Engine
Bridgetek MCU-EntwicklungsmodulDas Bridgetek MCU-Entwicklungsmodul ist ein Grafikcontroller-Modul im Kreditkartenformat mit BT816-Gerät. Dies ist eine SPI-Version, die 5-Zoll-Displays mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln unterstützt und über eine resistive Touch-Steuerung verfügt. Er umfasst 16-MB-Flash für Bitmaps und andere Design-Elemente, Hinterleuchtung und einen Anschluss für einen Audio-Lautsprecher. Dieses Produkt kann mit Hilfe eines SPI-Host-Anschlusses direkt mit jeder MCU verbunden werden.Eigenschaften und Vorteile:• Flexibles Netzteil: Stromversorgung über SPI-Host-Steckverbinder oder über USB-Micro-B-Anschluss oder über eine 2,1-mm-DC-Stromversorgungsbuchse • Integrierter 16-MByte-IC-Flash-Speicher • integrierter Audio-Leistungsverstärker und Audioanschluss für externe Lautsprecherunterstützung • integrierter LED-Treiber mit LCD-Hinterleuchtung • unterstützt USB-Hochgeschwindigkeitsverbindung mit PC oder einem anderen USB-Host (für VM816CU50A-Module) • Unterstützt Mono-Audioausgang • Unterstützt Einzel- oder Vierfach-SPI (für VM816C50A-Module)Anwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete Systeme • IoT-SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Bilddiagonale: | 5Zoll | Display Technologie: | LCD | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsmodul | Kit-Name: | EVE Credit Card Board | Zum Einsatz mit: | BT816 eingebettete Video-Engine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1806850, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, Bridgetek, VM816C50AD, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 58,27* | € 75,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,34* | € 80,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|