Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCFFC36WB100-1963 FFC/FPC-KABEL, TFT-LCD-ANZEIGE, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930744
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCFFC36WB100-1963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel
Produktpalette: -
  • Konfektionierter Kabeltyp: FFC-/FPC-Kabel
  • Anzahl der Drähte: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabellänge: 100 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Verbindungslösungen, MIDAS DISPLAYS, MCFFC36WB100-1963, 2930744, 293-0744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,371*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,567*
    € 1,86473
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.