Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F502-IQ MCU, 8 BIT, 50MHZ, QFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930460
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F502-IQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F50x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, LIN, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F50x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F502-IQ, 2930460, 293-0460
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 10,63*
    € 13,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,31*
    € 15,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    ab € 35,24*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    ab € 464,14*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-04E
    ab € 1,36*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-04R
    ab € 1,36*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F500DK
    ab € 140,37*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    ab € 45,71*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    ab € 20,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.