Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F500DK DEVELOPMENT KIT, 8BIT, C8051


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386996
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F500DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: C8051F50x
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorarchitektur: 8051
  • Lieferumfang des Kits: Target Board C8051F500, Quick-Start Guide, AC to DC Power Adapter, USB Debug Adapter, USB Cables
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: C8051F500, C8051F502
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, SILICON LABS, C8051F500DK, 3386996, 338-6996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 175,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,42*
    € 208,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,67*
    € 187,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,78*
    € 179,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,28*
    € 165,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.