Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller C8051F 8051 8bit SMD 64 KB QFP 32-Pin 24MHz 4352 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689909
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F502-IQ
EAN/GTIN:
     5059041148047
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = C8051F
Gehäusegröße = QFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
RAM Speicher-Größe = 4352 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Abmessungen = 7 x 7 x 1.45mm

C8051F5xx-Mikrocontroller, Silicon Labs
Weitere Informationen:
Familie:
C8051F
Gehäusegröße:
QFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
RAM Speicher-Größe:
4352 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Abmessungen:
7 x 7 x 1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1689909, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Silicon Labs, C8051F502IQ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 13,13*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,36*
€ 15,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 3.282,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K5PISV.IT
ab € 35,19*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2019
ab € 461,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-04E
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-04R
ab € 1,37*
Zubehör
Silicon Laboratories
C8051F500DK
ab € 140,97*
Zubehör
Silicon Laboratories
DEBUGADPTR1-USB
ab € 45,93*
Zubehör
Silicon Laboratories
TOOLSTICKBA
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.