Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop, MSO/MDO, MDO-2000E, 2 Kanäle, 100 MHz, 1 GSPS, 10Mpts, 3.5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930362
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     MDO-2102EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
oszilloskop 2-kanal
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 10Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: MDO-2000E Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA-TFT-Farbanzeige
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: Digitales Speicheroszilloskop, Kurzanleitung, Handbuch auf CD, Netzkabel, 2 BNC-BNC-Kabel, Messleitung mit Krokodilklemme, Messleitung mit Bananenstecker, umschaltbarer passiver Tastkopf.
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, oszilloskop 100mhz, (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, GW INSTEK, MDO-2102EX, 2930362, 293-0362
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.095,89*
    € 1.175,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.190,30*
    € 1.272,20*
    € 5,90*
    ab € 1.266,91*
    € 1.348,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.272,20*
    € 1.513,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.262,02*
    € 1.501,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.228,70*
    € 1.462,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.206,85*
    € 1.436,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.190,30*
    € 1.416,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03CACP02000S
    ab € 408,42*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03HOCP10300S
    ab € 3.831,77*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03HOCP206P0S
    ab € 696,12*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03HOCP425P0S
    ab € 1.034,38*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03HOCP53000S
    ab € 2.744,13*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    01RA4260000T
    ab € 131,47*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    GDP-025
    ab € 213,16*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    1100MTL246001
    ab € 8,09*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    11SCM00800101
    ab € 94,76*
    Sonstiges
    Good Will Instrument
    03PTDP050000
    ab € 369,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.