Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930311
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-14282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 72-14282, 2930311, 293-0311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,15*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.