Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Buchse, Panelmontage, 36 A, 1 kV, Vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930282
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-14224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
prüfspitze 36a
tenma prüfspitze
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-14224, 2930282, 293-0282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,23*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,47*
    Zubehör
    Multicomp
    JR8001/0.5M BLACK
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-0.5M RED
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.